No.58X ハイス六角軸皿取錐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10236563 品番 3.5×10
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンランク上の仕上り!
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。

材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う セット内容六角レンチ 全長(mm)82 サイズ3.5×10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3.5 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236554
2020-02-12
用途:
木工のビス打ちの下穴
運輸・通信業

下穴錐と皿取錐を付け替える手間がなくなり作業がはかどります。
3.3mmの細いビスを使うので3mm下穴があるのは助かります。

対象商品:
10236554
2014-06-19
用途:
造作

価格にも性能にも満足しています。錐が交換できるので色々対応可能です。

対象商品:
10236554
2013-04-23
用途:
ウッドデッキDIY

使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする