No.58X ハイス六角軸埋木錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10236597 品番 10
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワンランク上の仕上り!
埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。

全長(mm)74 用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) サイズ10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236581
2016-04-17
用途:
木タボつくり

超硬なので切れ味よく、タボがすぐに作れます。

対象商品:
10236597
2015-05-27
用途:
木工にて釘隠しに使用

切れ味よく、気持ちよくきれいなダボが切り出せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする