No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10236624 品番 3.5×10×10
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワンランク上の仕上り!
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。

セット内容皿取:内錐3.5×外錐10mm/ 埋木:10mm 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) サイズ3.5×10×10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3.5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル

商品説明動画

【ワンランクUPの仕上り】木製品づくりには絶対コレ!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236615
2024-02-26
用途:
大工作業一般
卸売・小売業

綺麗に仕上がり大満足です。ダボとペーパーでの仕上がりとは歴然の差ですね。

対象商品:
10236615
2020-01-05
用途:
TV台のダボ穴、木ねじ下穴
製造業

使いやすいが木ねじ下穴は使用方法を少し説明する必要あり。

対象商品:
10236615
2019-05-13
用途:
日曜大工での家具の製作
その他業種

なら材、SPF材で使用しました。埋木は柔らかいSPF材できれいに出来るか心配でしたが、すごくきれいに取れました。切れ味が良く、すっぽり入る埋め木が出来て、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10236615
2019-04-29
用途:
家具のビス穴ダボ
その他業種

楢材でスツールを製作し、共材でダボを作りました、
切れ味良く、サクサクきれいなダボが作れ、綺麗に仕上がりました。満足。

対象商品:
10236615
2019-04-14
用途:
ネジ穴の埋木
ORIGIN WORKS 様 (製造業)

切れ味は大変良かったです。ナラの硬い材料でしたが、簡単に埋木ができました。

対象商品:
10236633
2017-07-02
用途:
家具製作
宮内建材 様

さすが専用品!丸棒とドリルではマネできません。少し値段が高いが、それだけの価値はあります。「ビシッ」と決まります!

1人が参考にしています
対象商品:
10236615
2017-09-16
用途:
コーススレッド枕頭用

切れ味に不満はありません。消耗した場合、各パーツごとに別々に購入できるのがありがたいです。

対象商品:
10236615
2018-03-20
用途:
木材加工

安い割にしっかりとしてて使い易かった。また買いたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする