スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
フシ太郎
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
シャンク径(Φmm)
三本溝10
注文コード
10236694
品番
4950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
セット内容
テーパー錐(4950-A)、木栓削り(4950-B)、ゲージ、六角レンチ
材質
普通鋼
適正回転数(回転/分)
1500以下
用途
シニ節の再生
シャンク径(Φmm)
三本溝10
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ14.4V以上
商品説明動画
#フシ太郎 シニ節・ヌケ節の再生キット
参考になった