No.4951 ダイヤ型テープカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10236712 品番 面取型0.6
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。
カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。
金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ

用途化粧テープのカットに 全長(mm)60 サイズ0.6

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236721
2023-03-30
用途:
カッティングシート張り
卸売・小売業

面取り作業がスムーズに行える点と金属ならではの安定感が素晴らしいです。

対象商品:
10236721
2020-02-14
用途:
システムキッチンなどにダイノックシートを貼る時
不動産業

リフォーム師匠にお借りして使いましたら、本当に角の処理が綺麗で感動しました。
小さいけれどいい仕事してくれる道具です。
というわけでカッター、種類は他にもありますが
師匠と同じものを購入しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする