(+)#2 No.5009 ちょっと下穴&ビット スターエム 10236791

No.5009 ちょっと下穴&ビット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(+)#2
内容量1個注文コード10236791品番(+)#2
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能
下穴錐とビットが一体化
鋭い刃先ですべらない!

全長(mm)65サイズ(+)#2シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236791
2023-03-04
用途: 木工工作用

下穴と皿取が同時にできるので便利です。ビットの長さが短いのでしっかり保持でき、使いやすいです。

対象商品 : 10236782
2022-01-15
用途: DIY作業
製造業

薄板用の皿取りはプラスビットでグリグリやっていたがこれなら下穴と皿取り両方できて非常に便利で重宝してます。

対象商品 : 10236782
2021-02-20
用途: 丁番の取付
その他業種

奥まったところへちょこっと下穴してネジ出来るので重宝してます。

対象商品 : 10236791
2020-11-26
用途: 木工のビス下穴開け

どうしてもビットと下穴ドリルを付け替えをしながら作業を繰り返すとどこにいったかわからなくなる事が多く、なんかないかな?と思い探していたらドンピシャの工具でした。

対象商品 : 10236791
2021-03-02
用途: DIY
製造業

切れ味が良く、仕上がりがキレイに
出来るのでお気に入りです

対象商品 : 10236791
2020-07-11
用途: 家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

面取りと下穴、ビットを兼ね備えた便利な一品です。切れは十分の性能です。下穴の深さと面取りの大きさが複数ラインあれば、必ず買い足します

対象商品 : 10236782
2021-02-18
用途: 木工作業時

小さいビスの下穴用に購入しましたが、満足しています。

対象商品 : 10236791
2021-02-22
用途: アルミ材への下穴開け

穴明けは十分ですが、反対にひっくり返して+ドライバーにしてマキタのインパクトに突っ込みドライバーとして使うと、とキリ先が少しぶつかってしまい、つぶれました。切っ先が少しめくれる程度ですが。1本で下穴開けとドライバーで使えるというのは、ドリルドラバーだと良いのかもしれませんが、インパクトには?です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする