カタログで見て、初めて使用する錐で購入に不安でしたが、安全に注意して使用しました。満足してます。
精度が出ない(開口する毎にサイズが狂う)。六角で決めるVer.の方が遥かに安心かつ正確。
確かに10秒有ればメモリを合わせる事が出来る優れモノだと思うが、細いワイヤーを使って両サイドのメモリを合わせるので、普段からのメンテは必要。それにワイヤーが不具合を起こした時にメーカーで無いと修理が出来ない様なので、他に代用品を持っていた方が良いかもと思う。
もう何年も買い直して使っています。市場にある木工用穴あけでは
これ一択です。他にも色々試しましたが
大きい穴があけられて、しっかりしているという面で
この製品より良いものが他に無いです。
問題点としては、狭い場所ではこの自在自体の幅が大きいので
邪魔になるため、自分たちはやむなく端を切り落として使用しています。
欲を言えばせめて穴を開けられる厚みを10センチ以上にしてほしい点です。
大体10センチ近い貫通穴を開けたい事が多数なのですが
届かないので、片方から半分あけて、向こう側にビットで中心穴を貫通させ、
裏側から同じセンターを取って穴あけをしている感じです。
ですので構造物を開ける時、この自在の幅が大きい事、
(幅を狭めても幅は広いままなので)と(カットすれば良いですが)、
穴あけの最大値は、普通だという事です。
他の数センチの直径しか開けられないような工具と
同じ程度の深さしか開けられませんのでその点は特別ではないです。
しっかりしていること、そして直径が他の製品に比較して
大きいものが開けられる事が最大の売りです。
あと、この製品はインパクトにはつかず、
大型のプロ工具にしか付きません。
その為、しっかりしたトルクをかけられるので
しっかりしています。
但し、コンパネに穴を開けるには職人でもコツを以て行っていますので
アマチュアの方は細心の注意をしてから作業にあたってください。
具体的にはコンパネや、節のある木等に穴を開けようとすると
(特に直径の大きな穴を開ける時)、刃が少し劣化してきたら特にそうですが
木に引っ掛かります。そうなると無理してドリルを回さず、
ドリルを左右に傾けながらジワジワ切れば切れます。
総合して他に対抗出来る製品が無いという意味でも
無くてならない商品です。総じて優秀だと感じています。
耐久性も高いです。
今まで使用していたのは、バランスが悪くて 加工作業するときに キリの調整ネジが緩んで丸穴が大きくなったり 跳ねたりして怖い思いをしたりしていたのですが これは簡単に大きさ調整ができるし キリの幅調整ハンドルも大きくガッチリと固定できるので安心です。また全体のバランスもよくブレがない使用感がとってもいいです。他の物より多少高いですが こちらの方が安心して使用できていいです