No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1台) 注文コード10236816 品番60×200
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単
これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転

穴径(Φmm)60〜200 用途サイディングの穴あけに セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10236816
2018-07-11
用途:
コンパネの穴あけ
農・林・水産業

日立の振動ドリルに取り付けをし壊れるかなと思いながら使用したところすぐに穴が開き異常なく使用ができました。18pでの使用でしたが満足な仕上がりでした。後日20か所ほど連続して穴あけをするのですが、壊れることなく使用できると期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10236816
2017-02-12
用途:
外壁材のダクト貫通部の穴あけ作業
建設業・工事業

いままでの自在錐は六角レンチを使って片側ずつ大きさを調整していましたが、この商品は工具を使わずに一発調整できるので、作業効率ばつぐんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする