No.5007 ハイス六角軸面取カッター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10236877 品番 12
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久

全長(mm)48 サイズ12 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)12 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-07
用途:
皿取り
製造業

切れ味良いです。
最初からスターエムにしとけば良かったです。
このメーカーの製品をいくつか持っていますが、全て切れ味抜群です。文句なしです。

対象商品:
10236886
2023-06-17
用途:
木材の皿取り
製造業

素晴らしい切れ味です。
他社商品色々使ってきて、加工部が円ではなく六角に近くなるのが気になっていました。
ですがスターエムの面取りカッターはちゃんと円になってくれます。
自在錐も使いやすく良いメーカーだと思います。

対象商品:
10236852
2023-03-27
用途:
皿ビスが合うように木部の面取り
その他業種

初めて面取りというものをやってみようと購入。木部なので簡単に削れます。皿ビスに合うように加工が出来て満足。

1人が参考にしています
対象商品:
10236852
2021-11-17
用途:
DIY

切れ味はまあまあでした。ただあまりに長さが短いので使いにくい。

対象商品:
10236843
2019-10-01
用途:
アルミA2017Pの面取り,皿ザグリに
製造業

ホームセンターで売っているような面取りカッターをいくつか使ったことがありますがこれはかなり良く切れてくれます.少なくとも数回でダメになるようであれば多分不良品でしょう.鉄系材料では使用したことがありませんが,A2017Pでは非常にきれいにサクサク削れます.もちろんタッピングスプレー併用です.

1人が参考にしています
対象商品:
10236861
2013-10-29
用途:
皿ビス用の穴の皿モミ
ex Craft Fuji 様

梱包には、私も驚きました。

主に樹脂デッキ材に皿モミなので切れ味はまったく問題ないです。
あとは寿命ですね。
使い勝手は、六角軸なので、インパクトにそのまま使えて便利です。
以前は、丸軸だったので、チャックアタッチメントに着けてからだったので、
格段に作業性はUPしました。

2人が参考にしています
対象商品:
10236861
2012-07-03
用途:
木工用皿取り

問題なく使用できます。
インパクトなどのワンタッチ式チャックにも使用できるので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
10236877
2016-03-06
用途:
バリ取り

食いつきが悪すぎて バリの上で滑ってしまうので
バリを取るために押しつける力が必要

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする