6.5 No.99X 六角軸波板キリ スターエム 10237087

No.99X 六角軸波板キリ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)6.5
内容量1本注文コード10237087品番6.5
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に

用途波板にフック穴をあける全長(mm)65サイズ6.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)6.5有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: ポリカ波板の張替
株式会社斉藤建築

これまで、穴をあけるのに苦労していました。モノタロウさんのサイトで見つけて、今回使いましたが、作業効率が各段に上がりました。

対象商品 : 10237071
2025-05-27
用途: 車庫の屋根の波板交換
UDO総研

今までは普通のドリル6ミリを使用していたが九尺の波板20枚を交換する為作業の効率化を図るため購入した、結果として簡単綺麗に3倍位のスピードで作業が出来た

対象商品 : 10237071
2024-02-26
用途: ハウスの修繕作業
サービス業

這う種の修繕作業の穴あけに購入しました。とてもくれ味がよく使い心地は最高です。

対象商品 : 10237087
2022-07-15
用途: ポリカ性波板張り時
自動車・二輪車・自転車関連業

これは口コミでも評判通りの優秀なツールです。ピンポイントでずれることもなく簡単に穴を開けることができます。太さもバリエーションがあり、最適に穴を開けることができます。

対象商品 : 10237071
2022-06-21
用途: 波板取り付け
建設業・工事業

警戒に作業ができました。長さも丁度よく横滑り無しで安全に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10237071
2022-07-09
用途: ビニールトタンの下穴あけ
製造業

釘ならそのまま打てるのですが ビスタイプだと下穴が必要です スムーズに使用できています

対象商品 : 10237071
2022-06-01
用途: カーポートの補強

早速、使用しました!切りくずも通常のドリル刃を使ったときに比べ半分ほど、
穴位置が滑ってずれることもなく使いやすかったです

対象商品 : 10237087
2021-10-06
用途: ポリカ波板カーポート取付け時
高橋建業

芯が刺さりやすく穴もバリが付きにくくキレイに
あけられて非常に使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする