※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.70 ダボ錐(丸軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10237096
品番
8
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
全長(mm)
54
サイズ
8
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
刃先径(Φmm)
8
有効長(mm)
8
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下
実径(mm)
7.5