1.4-N ステンレス チェーン溶接なし30m 水本機械製作所 10237106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーン溶接なし30m

(1件のレビュー)
取扱い終了
使用荷重(kN)0.05
トラスコ品番849-0208
内容量1個注文コード10237106品番1.4-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

寸法d(mm)1.4寸法W(mm)3.2寸法P(mm)7.3使用荷重(kN)0.05トラスコ品番849-0208材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げチェーン線径(Φmm)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
102371061.4-N43857696304-1.4-N-30C1.4-N SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所 43857696SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237097
2016-09-10
用途: 調理場の落下防止

ボールチェーンだと真鍮にメッキなので耐蝕性が不足する場合に、またボールチェーンの止具は水気を留める形状なので、そういったことを避けたい場合に使用。
見た目が美しく、汚れてもメッキではないので擦って洗っても剥げる心配もない。
溶接無しなので耐荷重はそれなりだがチェーンカッター不要で加工できる。
難点は切り売りだと高すぎ、まとめ売りだと30mも買わなければいけない、納期が異様に長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする