8 No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム 10237157 8 No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム 10237157 8 No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム 10237157

No.72-S ロングS型仮枠ビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237157 品番 8
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ
ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!

全長(mm)82 サイズ8 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)37 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237166
2019-11-17
用途:
土木工事での型枠組立
岩田工業 様

ストッパーがあるのでコンパネにも傷がつかずとても良いです。

対象商品:
10237193
2016-11-16
用途:
型枠の穴あけ
岸本組 様 (建設業・工事業)

切れ味最高、20年使い続けてます。

対象商品:
10237166
2015-12-18
用途:
合板に穴を開ける
建設業・工事業

私は、いろんなビットを使用してきましたが、スターエムのストッパー付きが一番つかいやすいです。1年に30本程つかいますが、もうすこし安ければ最高や。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする