No.75B 六角軸下穴錐

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 10237211 品番 75B-SB
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。

セット内容刃径Φ4、Φ5、Φ6mm 各1本入 全長(mm)4mm/125、5mm/135、6mm/135 材質普通鋼(S55C) 用途木工用 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)4mm/60、5mm/70、6mm/70 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278737
2021-03-27
用途:
自宅のDIYから仕事まで

自宅のDIYや仕事でも使っています。
3本セットで値段もお得で、
太さも選べるので助かります。
使っているといつかは折れてしまいますが、
消耗品なので仕方ないかな思います。

対象商品:
38278737
2020-03-16
用途:
タッピングネジ施工時、木部の下穴開けに使用
教育・研究機関

際に打ちたい時は木部の割れ防止に効果的です。デッキ材など堅木の時は必需品です。ネジ深さ、太さに合わせて3本セット品は大変重宝します。

対象商品:
10237245
2017-03-14
用途:
木ビスの下穴加工

ハードウッドでも問題無く使用できます。ピンポイントで正確な位置に下穴が出来ます。
刃先が少しでも傷むと使い物になりません。

対象商品:
10237211
2013-10-08
用途:
2×4材による加工、組み立て作業
HSPC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすさの問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする