No.75B 六角軸下穴錐

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237236 品番 3
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)110 材質普通鋼(S55C) サイズ3 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)45 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
下穴開け

何度も購入しています。たまに折れてしまいますが、これは致し方ないと思っています。

対象商品:
10237236
2024-12-19
用途:
下穴づくり
製造業

サスガのスターエム、間違い無いです。
斬れ味、食付き、仕上り、どれも良い感じです。
他社商品では味わえない軽快感です。

対象商品:
10237236
2022-04-10
用途:
下穴開け
鈴木工務店 様

兎に角よく切れるし、スムーズ
安心して使用出来るから常備しています

対象商品:
10237272
2021-10-02
用途:
ビスの下穴作業
製造業

テーパーになった下穴錐は食い込みよく使いよいと感じました。

対象商品:
10237236
2021-02-05
用途:
木工作業

下穴加工はやはりスターエム
一押しです、
繰りこみ具合がとてもよろしい

対象商品:
10237236
2020-06-18
用途:
下穴用

長年使用していたものが折れてしまったので買い替えです。
普通に使用できます。
これまで使用していたもの(ハイス)と同じつもりで購入しましたが、こちらは普通鋼でした。購入時には注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
10237272
2019-11-21
用途:
ロングコーススレッドの下穴
瀧本オートサービス 様

12Vのインパクトでもまっすぐに簡単に下穴が開けられます。

対象商品:
10237236
2019-03-12
用途:
日常状作業での穴あけ
その他業種

日常状作業での穴あけで使っています。丈夫で安心です。
有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする