5 No.75L 六角軸ロング下穴錐 スターエム 10237315

No.75L 六角軸ロング下穴錐

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)5
全長(mm)180
有効長(mm)115
内容量1本注文コード10237315品番5
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途長いビス・釘用に全長(mm)180材質普通鋼(S55C)サイズ5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5有効長(mm)115適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237306
2019-07-08
用途: 木材の下穴開け
製造業

これは気に入ってます。色々ある下穴開けの中でも、これは穴あけカスの排出に優れていて、作業性が良いです。おススメです。

対象商品 : 10237315
2018-05-08
用途: 木のビスの下穴
株式会社コミヤマ環境

無垢材の木材で長いビスだがその分の長さのきりなので奥まで楽のビスが打てました

対象商品 : 10237306
2018-10-23
用途: 強度が心配ですが満足です
サービス業

長いねじくぎの下穴に使用しました。細い部分が長いのでしっかり刺さるまでは少しぐらぐらします。強度的に硬めの木にあけるとすぐ折れてしまいそうに思えます。今回は2×4の穴開け程度なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする