No.75L 六角軸ロング下穴錐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237324 品番 6
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)180 用途長いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) サイズ6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)115 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237306
2019-07-08
用途:
木材の下穴開け
製造業

これは気に入ってます。色々ある下穴開けの中でも、これは穴あけカスの排出に優れていて、作業性が良いです。おススメです。

対象商品:
10237315
2018-05-08
用途:
木のビスの下穴
株式会社コミヤマ環境 様

無垢材の木材で長いビスだがその分の長さのきりなので奥まで楽のビスが打てました

対象商品:
10237306
2018-10-23
用途:
強度が心配ですが満足です
サービス業

長いねじくぎの下穴に使用しました。細い部分が長いのでしっかり刺さるまでは少しぐらぐらします。強度的に硬めの木にあけるとすぐ折れてしまいそうに思えます。今回は2×4の穴開け程度なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする