No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237342 品番 3
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高耐久の下穴錐
堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能

全長(mm)110 材質ハイス鋼 サイズ3 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)45 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237342
2020-09-22
用途:
木工作業時の下穴開け
その他業種

他社製と比べ切れ味が良く作業が捗ります。又、切れが良いので刃先の加熱が少なく寿命も長いと思われます。

対象商品:
10237333
2020-03-25
用途:
木工組み立て

普通の木工ドリルで下穴開けていたけど、こんな良い製品が有ったので満足しています

対象商品:
10237376
2018-08-31
用途:
型枠などの穴あけ
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

型枠ゆえにコンクリートが付着してますが問題なく使えます。

対象商品:
10237342
2015-12-06
用途:
やや細すぎました

もう少し太いのを買えばよかったと反省しています。

対象商品:
10237376
2013-10-08
用途:
2×4材による加工、組み立て作業
HSPC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手は良い。
価格も満足です。

対象商品:
10237351
2012-05-21
用途:
ウッドデッキ貼り 下穴あけに使用
有限会社博幸建設 様

ウッドデッキ材下穴あけに使用しました。製品は鉄きりよりも下穴あけにはいいんですけれど、他のメーカーでデッキ貼りよう錐があり面取りと共用タイプがありましたので、使用結果そちらの方が施工的は良かったと思います。製品の品質も決して悪くはなくいい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする