スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
10237455
品番
3
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使い易くDIYにもおすすめです
セット内容
刃径Φ3mm 3本入
全長(mm)
90
用途
短いビス・釘用に
材質
普通鋼(S55C)
サイズ
3
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下