スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
10237473
品番
5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,270
この商品は
刃先径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い易くDIYにもおすすめです
セット内容
刃径Φ5mm 3本入
全長(mm)
115
用途
短いビス・釘用に
材質
普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
60