No.502X 六角軸ドリルソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237491 品番 5
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
上下左右に動かしながら削って行きます。
配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能
インパクトドライバ対応
サイズも増え、さらに使い易くなりました

全長(mm)102 サイズ5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)63 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237491
2016-06-17
用途:
ボードのコーナー切
有限会社中国建物管理 様 (サービス業)

可不可なし、強度がわからないので折損が心配

対象商品:
10237507
2010-12-15
用途:
床、壁、等穴あけ、調整

コンパネで試したが、思ったように切れない、ただの穴あけには良いが・・・
コツがいるのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、穴を開けた後、ドリル胴体のギザギザ部分を削りたい部分にあてて、上下左右に動かすことで穴を拡げることが可能でございます。
(あまり大きく拡げることはできません。)
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする