スターエム
スターエムの カッター・メタルソー
スターエムの サイドカッター
エグリ・カッター チェーンソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容
スペーサー
口径(Φmm)
20
外径(Φmm)
107
外径×刃厚×内径(mm)
107×6×20
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
14500以下