SS-202I SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所) 10237561 SS-202I SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所) 10237561

SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10237561 品番 SS-202I
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。

全長(mm)377 消費電力(W)200 用途板金用 トラスコ品番129-2102 種別丸形ニクロムヒーター式 質量(g)630 最高温度(℃)530 コテ先寸法(mm)16×125 ヒーター寸法(mm)Φ32×90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07328045
2026-01-05
用途:
はんだ作業
製造業

他の作業と併用する時、手元スイッチがあるのでとても便利です。

2025-07-18
用途:
治具作成時に使用
サービス業

加工時に使用する治具作成の時にはんだづけで使っています。暖かくなるまでには少し時間がかかりますが、はんだも溶けやすく使いやすいと思います。使い始めは慣れるまでに時間がかかりましたが、慣れてくると問題はないです。ただ、熱さでこて先が固まってしまうため、使用後のメンテナンスをうまくすることが大事になってきますが、使用自体には不満はありません。

2025-08-27
用途:
壊れてしまう

一回使い、まだ使おうとしたら温まらず、
メーカーの問い合わせてもらい、こちら側に非があるような文面でしたが
何週間もかかり、渋々、修理してもらったが
また、数回で温まらなくなって使い物にならなくなった。
替ヒーターばかり変えてもしかたないので他のメーカー品を使うことにします。

1人が参考にしています
対象商品:
07293133
2022-04-04
用途:
板に押す焼印用ヒーターとして使用
株式会社オリケン 様 (製造業)

初めて利用させて頂きましたが、納期、商品とも大変満足です。
敏速な対応感謝です。
おかげ様で弊社も納期に間に合い助かりました。
又、利用させていただきます。

2025-01-30
用途:
板金ろう付け

ヒーター内臓部のパイプ部とそのグリップ側の細いパイプ部の接合が弱いため長期間の使用で曲がってくる。

対象商品:
10237561
2017-01-31
用途:
板金
オン・セミコンダクター株式会社 様

板金、ステンレス、トタン、ブリキ用のはんだ付け用に購入しました。
使用は、まったく問題ない。安定した熱量が確保できます。

問題は、コテ台です。30W程度のコテ台を使用していますが、熱くなりすぎで
台に長時間、置くことができません。

100Wクラス用のコテ台が必要ですが、良いのが見つからない。。。

対象商品:
07293133
2016-05-07
用途:
焼印
富士彫金株式会社 様

200Wタイプまではしっかりしていて良いのですが、300Wタイプはヒーター部の構造が柔で、横から力が加わると簡単に曲がってしまいます。
熱の伝わりを防ぐためなのでしょうが、もう少し頑丈に作れないものだろうか。

1人が参考にしています
対象商品:
08236645
2015-09-16
用途:
平角線の接続半田
グローバルウェイブ株式会社 様

取替え用のコテ先がどうしても欲しいです。
新品に取り付けられている物と同じもの。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

SS-152I用ですと、下記商品が該当するかと思われますので、ご確認の上ご検討お願い申し上げます。
http://www.monotaro.com/p/1642/2315/
ニクロムヒーターはんだこて SSシリーズ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1人が参考にしています
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする