水本機械製作所
鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
注文コード
10237587
品番
CE-5YL
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでパチンとはめるだけ。
ヘッドライトなどの光に反射します。
適合
ステンレスチェーン4-B、5-B、6-B(Dサイズ:Φ4~6mm、Wサイズ:6~10mm、Lサイズ:16mm以上)
色
イエロー
トラスコ品番
849-0328
材質
ポリエチレン
質量(g)
0.7
寸法H(mm)
5~7
寸法d(mm)
6
寸法D(Φmm)
16