SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の はんだ用品
SURE(石崎電機製作所)の はんだごて
SURE(石崎電機製作所)の 電気式
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237595
品番
SC-40S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)
210
消費電力(W)
40
トラスコ品番
363-3896
質量(g)
150
最高温度(℃)
380
コテ先寸法(mm)
5×75
ヒーター寸法(mm)
12.7×52