曜日別特売
337 はんだこてジュニア HAKKO(白光) 10237665

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はんだこてジュニア

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
消費電力(W)80
適合こて先:337-T
内容量1本注文コード10237665品番337
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヤスリで加工できる大型銅こて先付

全長(mm)271(コード除)消費電力(W)80適合こて先:337-T形状I型コテ先寸法(mm)Φ8トラスコ品番390-4652質量(g)125電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターニクロムヒータープラグ形状平型プラグ

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】金属板の補強や修理(100W/200W/300W編)
この動画は、35が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】金属板のはんだ付け(80W編)
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-24
用途: 鈑金作業

さすがに100Wだけあってこれまで使っていた電工用のものとは桁違いの熱量ですが、電源に繋いでいる間はずっと通電・加熱しているようで、どんどん熱くなってカバー部分が虹色に変色してしまいました。
自動でON/OFFして一定の温度をキープしてくれればより使いやすいと思いますが、この価格なら仕方ないかもしれません。
鈑金作業用にとりあえず持っておくには十分コスパの高い商品だと思います。

対象商品 : 05248844
2023-06-04
用途: 真鍮模型工作

熱容量が大きい100Wのコテが必要で購入しました。流石にハンダが良く流れます。コテ先は角型の剣先形状タイプですが、この形状では使いづらいので、グラインダーで剣先を削って使っています。ただ、握り部の先の黒い部分が手で持てない位熱くなります。今後何かしらの改良が必要です。その為★は3つです。

3が参考にしています
対象商品 : 06702254
2023-02-24
用途: 自動車板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

発熱速度が速くさすが白光。
ただ、持ち手まで熱くなる。

2が参考にしています
対象商品 : 05248844
2022-08-04
用途: バイクのタンク穴埋め

手持ちの半田ごてでは全く太刀打ちできませんでしたが、購入した商品は、しっかり作業ができ良い商品が購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 06702254
2022-10-13
用途: 鈑金修理
自動車・二輪車・自転車関連業

白光のはんだごでが一番、使いやすくコスパも良くて気に入ってます。

対象商品 : 05248844
2022-06-14
用途: 車の板金時

車の凹み板金に購入しました。
御社の素早い対応で翌日入荷し、早速凹み部にハンダ付けしスライディングハンマーで凹みを引っ張り修理しました。
ワット数もちょうどいい具合で大変満足しています。、

1が参考にしています
対象商品 : 05248844
2022-02-11
用途: 丸ベルトの溶着に使用
製造業

こて先が大きかったのでベルト溶着に使用しました。本来の使い方ではないですが、熱量問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05248844
2022-03-03
用途: プラスチックの溶着
スーパーヘアー 切りっTサービス業

広めのプラスチックの溶着やはんだ補修に使いたいと思います。
先が銅なのでそのうち痩せてくると思いますので違う材質があったら良かったです。
安いのでしょうがないかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1が参考にしています
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする