超硬一段(片面)フラッシュビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10239476 品番6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はシャンク径dなど7種類から選べます 他の種類を見る

ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。

刃数2 寸法d(mm)6 寸法S(mm)30 寸法L(mm)64 寸法D(mm)6 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)15
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。
※刃数は先端刃も含みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560074
2017-01-18
用途:
フラッシュ加工
奥村木工所 様 (製造業)

切れ味も良く、使いやすかったです。これで、コロ付きだと完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする