大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬一段(片面)フラッシュビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10239485
品番
8×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
シャンク径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
刃数
2
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
31
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
8
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
16
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。
※刃数は先端刃も含みます。