曲尺平ぴたシルバー 鉄工用

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲5寸 材質ステンレス 注文コード10240194 品番10008
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は測定範囲・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。

長枝(mm)160 短枝(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)26 直角度(mm)100につき0.1以下 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸、(内)3寸 表目盛 短枝(外)2.5寸、(内)2寸 裏目盛 長枝(外)5寸、(内)3寸 裏目盛 短枝(外)5寸、(内)3寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2mm
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10240185
2021-05-02
用途:
インクジェットに15×15のトンボを書き込むとき。

前までは10ミリ幅の物を使ってたが、この15幅を使ったらこっちの方が使いやすい。
薄くて幅があるから。

対象商品:
10240185
2019-05-12
用途:
けがき作業のため。
BRIDGE 様

以前他メーカーのメモリが階段状になっている物を、見やすそうで購入したが、内側のメモリが半端な所から始まり非常に見づらく使いにくいので長年使い慣れたこちらのメーカー品にしました。文字が大きく非常に使いやすいです。

対象商品:
10240185
2017-02-15
用途:
エクステリア商品の組み立て
ex Craft Fuji 様

前回購入したものは他メーカーのもので、内側のメモリを使うときに、曲げ尺の幅が中途半端な寸法だったので、メモリの換算が面倒だったのですが、この商品は15ミリなので、メモリの換算がしやすくて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10240185
2014-06-05
用途:
測量

尺が短いので取り回しが良いです。

対象商品:
10240194
2013-12-18
用途:
寸法を計る時

とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする