シルバー50cm 大工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10240203 品番10016
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。

精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲50cm 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2mm
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする