巻金シルバー1尺

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10240264 品番10529
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
焼き入れ加工により強度を持たせています。

用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
直角を調べる定規で、建具職向けです。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)116 表目盛 長枝外目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/5寸 裏目盛 長枝外目盛/角目 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする