シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
シルバー尺5 鶴亀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10240282
品番
10588
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大工さん、建築関係の方に最適。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
大きく読み取りやすい目盛数字。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)
485
短枝(mm)
242.5
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質
ステンレス
形状
角厚
質量(g)
86
表目盛 長枝
外目盛/尺5
表目盛 短枝
外目盛/7.5寸
裏目盛 長枝
外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛/7.5寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
485(245.5)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応