シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の スコヤ・水準器
シンワ測定の スコヤ
止型定規 目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10240361
品番
62060
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
目盛板/ステンレスSUS420J2
台/ステンレスSUS304
角度精度(mm)
45°:0.1/100
90°:0.2/100
用途
45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
寸法(mm)
172×62×1.5
質量(g)
119
許容差
目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)
115
台の幅(mm)
15
台の厚さ(mm)
5
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。