3/22より値下げ!現場を応援

自由金 目盛なし

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10240386 品番 62502
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別) 値下げ
798

角度を任意に調整できます。

材質ステンレスSUS410 呼び寸(cm)25 長枝(mm)250 短枝(mm)150 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2 質量(g)91 用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。 トラスコ品番408-3407 幅(mm)15 厚さ(mm)12
注意
手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06790122
2024-11-16
用途:
外壁作業
丸高建設 様

長いので角度を正確に測れます。
できればロックできると良かったかなと思います。

対象商品:
10240386
2023-04-16
用途:
石膏ボードのカットなどいびつな角を読み取るとき。

回転の抵抗がちょうどよい。測るとき墨付けのとき動かないがあてがう時手で動かすのに動かしやすい。

対象商品:
06790113
2021-04-11
用途:
鉄板貼り補修の修理時
製造業

まだ、未使用ですが、角度固定が、少し弱い感じがします。狭い所での使用は、不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
10240386
2017-05-22
用途:
船体の偽装及び改造
西播産業株式会社 様

これまではダンボールを切ってやっていたのですが、これがあれば正確な型紙が作れそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする