自由スコヤ 目盛なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10240395 品番 62596
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

角度を任意に調整できます。
止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。

用途
必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。
ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。
必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を写す場合などに使用します。
あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。
長さL×幅W×厚さ(mm)250×19×5.5 トラスコ品番408-3440 材質(本体)ステンレスSUS410 質量(g)202 材質(ねじ部)真ちゅう
注意
手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10240395
2020-12-10
用途:
板の切断時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレスの丈夫でよいものと思います。ただ高価なものと違い、分度器と併用しなければいけないでしょうね。まあ、価格も手頃ですし良いのではないでしょうか。私はこれで十分です。

対象商品:
06790104
2017-11-17
用途:
主に基準面からの距離の測定
その他業種

トースカンが使えないような狭隘な部位について基準面からの距離測定に使用しています。使用しないときにはコンパクトに折りたため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする