74950 A-30 三角スケール土地家屋調査士用 JIS シンワ測定 10240526

三角スケール土地家屋調査士用 JIS

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)326
サイズ(目盛)30cm
内容量1個注文コード10240526品番74950 A-30
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。

目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600サイズ(目盛)30cmトラスコ品番408-3792材質ABS樹脂長さ(mm)326質量(g)58タイプ土地家屋調査士用断面寸法(mm)25×25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10240526
2020-05-28
用途: 図面採寸

新入社員用にまとめて購入しました。
他社の商品もありますがやはり安定のブランドをチョイスしてしまいます。

対象商品 : 10423156
2018-09-17
用途: 設計時

作業服のポケットに入って、いろいろ使えて便利です。

対象商品 : 10423156
2014-12-01
用途: 資材の計量時に使用

資材、樹脂、添加剤などの計量作業時に、ノートに線を引くのですが、手袋をしながらなので線引きでは持てないので、持ちやすさを考えて三角スケールを購入しました。おかげで、手袋をしたまま線を引いたり、スムーズに作業が出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 10423156
2014-03-12
用途: 製図

以前使っていたものが落したりして目盛りがかけてしまったので買い換えました。
わざわざ落としてはいないので耐久性はわかりませんが、使い勝手は問題ないです。
(ビニールケース付です)

1が参考にしています
対象商品 : 10423156
2008-12-04
用途: 現場にて図面寸法を測定。
高木測量株式会社建設業・工事業

軽さ・感触・視認性、問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする