74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535

74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535
74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535
74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535
74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535
74961 B-15 三角スケール建築士用 シンワ測定 10240535

三角スケール建築士用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)170
サイズ(目盛)15cm
内容量1個注文コード10240535品番74961 B-15
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。

材質ABS樹脂長さ(mm)170サイズ(目盛)15cm質量(g)13目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543711
2018-05-28
用途: 設計図作成時
建設業・工事業

他の物と一緒に購入したかったのですがいつの間にか購入してしまい、キャンセルの問い合わせをしたが無理でした。
10分くらいキャンセルできるシステムを導入してくださると助かります。
商品はシンワのものなので、確実にいものです。
スケールをあてるだけですぐに実寸がわかるので作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 10240535
2018-03-06
用途: 設備工事の墨だし。
建設業・工事業

よく使う縮尺が揃っており使い易く、満足しております。

対象商品 : 68543711
2015-09-10
用途: 製図作業
建設業・工事業

至って普通でした

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする