水本機械製作所
水本機械製作所の バイス/クランプ/ハンドプレス
水本機械製作所の クランプ
水本機械製作所の シャコ万力
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10240877
品番
CP-25
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
26
寸法S(mm)
26
アゴの深さ(mm)
29
寸法T(mm)
29
材質(本体)
ステンレス
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
23.5
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
60
トラスコ品番
849-1200
質量(g)
68