MP2506-N 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社 10241305 MP2506-N 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社 10241305 MP2506-N 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社 10241305

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241305 品番MP2506-N
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
適合電線(mm2)
1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75〜2
VCTF・VCTF(S):2
CTF・RNCTF:1.25・2
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5〜12 適合圧着端子(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
設備不良のメンテナンスとして
製造業

問題なく扱えました。
到着が早くて大変助かりました。

対象商品:
10241305
2024-05-23
用途:
劣化したプラグの交換

コンプレッサーのプラグが劣化で接触不良になったので交換しました。
ケーブルが微妙に太かったので通す穴を少々広げました。
安価で満足の出来です。

対象商品:
10241305
2024-06-26
用途:
コンプレッサーの修理

他社の製品はゴムが半年もたず裂けたのでこちらの製品にしてみました。

対象商品:
10241305
2024-02-26
用途:
壊れたプラグの交換に
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

仕事に使用しているプラグが傷んでしまいました。そこで、交換をしようと思って探していたらお手頃な価格で、この商品が目に止まり購入しました。バンド付なので、とてもシッカリと取り付けが出来ました。

対象商品:
10241305
2022-12-28
用途:
昇圧降圧トランス本体の電源用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要十分な機能を持ってます。隣同士になる端子の隔壁が厚めのゴムなので、絶縁もバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
10241305
2022-11-07
用途:
現場試験器の電源コードに
建設業・工事業

価格は安いですが、ケーブル固定ネジが2本ありシースを強固に固定することができて満足です。

対象商品:
10241305
2021-11-01
用途:
機械のメンテナンス用に購入
三和精機株式会社 様

高速切断機のプラグがグラついてきたので交換用として購入。
使用場面的に全体がゴム製の方が良いのでこちらを購入。
全てにおいて満足な品質です。

対象商品:
10241305
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

値段も商品も全く問題ありません。
いつもリピート買いしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする