MP2513 3P20A防水プラグ 明工社 10241314 MP2513 3P20A防水プラグ 明工社 10241314 MP2513 3P20A防水プラグ 明工社 10241314

3P20A防水プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241314 品番MP2513
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。

適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:2・3.5
2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)13〜14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 トラスコ品番827-9790 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。
コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241314
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
10241314
2014-10-26
用途:
機械器具の接続三相ラインのコンセントプラグとして使用
農・林・水産業

特に安全使用範囲の中で経費的な面で安価なことが魅力である。使用に当たっては特に問題もなく、今後も必要によって使って行きたいと思っている。非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする