明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
3P20Aゴムプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241341
品番
MP2525
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
対応
RoHS
寸法A(Φmm)
52
寸法B(mm)
70
寸法C(Φmm)
11〜14.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
23
適合圧着端子
(2mm
2
)R2-4、(3.5mm
2
)R3.5-4
適合電線(mm
2
)
1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5
トラスコ品番
431-5171
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応