ME2538 接地2P15Aゴムプラグ 明工社 10241366 ME2538 接地2P15Aゴムプラグ 明工社 10241366 ME2538 接地2P15Aゴムプラグ 明工社 10241366

接地2P15Aゴムプラグ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241366 品番ME2538
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)36 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)8.3〜13 適合圧着端子(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75〜2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3759 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241366
2022-12-15
用途:
電動器具の補修
製造業

いまどき、接地付きでこのお値段はありがたいですね。

対象商品:
10241366
2022-11-20
用途:
機械改造に
アテック 様

1個購入には、それなりに便利かなと。
オンメンセットもあれば、これも便利かなと

対象商品:
10241366
2022-11-17
用途:
機械改造に
アテック 様

1個購入には、それなりに便利かなと。
オンメンセットもあれば、これも便利かなと

2019-03-27
用途:
延長線の修理
建設業・工事業

ゴムも柔らかく作業もしやすかったです。
どれくらい持つかこれから様子見です。

対象商品:
10241366
2018-09-26
用途:
現場で2重絶縁工具以外はアース付きプラグ指定なので
個人のお客様

電動工具現場持込時三芯のコードとこのプラグに毎度交換。
モノタロブランドもありましたが今は廃番のなのでパナとかこれとかを利用。

2人が参考にしています
対象商品:
10241366
2017-12-05
用途:
配線作業
教育・研究機関

比較的安価で,延長コード作成に使用しています.ボディ側(メス側)も同様に販売して戴けると助かります.防水タイプは種々販売されていますが,汎用タイプのものを望みます.樹脂(プラ)製のものは他社で販売されていますが,やはりこのようにゴムでカバーされている品のほうが安心です.

対象商品:
10241366
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
10241366
2014-09-01
用途:
仮説プラグ
建設業・工事業

特に可もなく不可もなく問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする