MC2616 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社 10241427 MC2616 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社 10241427 MC2616 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社 10241427

2P15Aゴムコネクターボディ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241427 品番MC2616
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)7.8〜12 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75〜2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3741 形状平刃 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241427
2025-04-08
用途:
機械の電源コードの取り替え
農・林・水産業

筐体の空間も十分に有り、配線も確実に止めることができ問題無く利用しています

2021-08-28
用途:
延長コードに
建設業・工事業

配線固定の為のサドルに付いてるリングがいいですね 安価なので何度かリピートしてます
サドルのボルトを普通に締めこんでいくと防水カバーの部分がサドルに噛んでしまうのでそこだけ噛まないように気をつけました

対象商品:
10241427
2021-05-01
用途:
延長コード作製
建設業・工事業

3個目の購入 安価でしっかりした物です
またリピートしたいですね

対象商品:
10241427
2020-10-20
用途:
屋外作業用
その他業種

乱暴に扱っても大丈夫です。お買い得商品だと思います。

対象商品:
10241427
2019-12-13
用途:
延長コードに使用

使用環境によっては一般のプラスチック製は結構割れたりするがこの製品はぞんざいに使用しても割れなくてよい。

対象商品:
10241427
2019-07-22
用途:
水道ポンプ電源
製造業

この商品にたどり着き有難いです。
入線Φが太いタイプの物は他社から多く出ていますが、比較的細径に対応の物はこれだけでした。

対象商品:
10241427
2019-08-07
用途:
キャブタイヤコードの補修
自営 様 (農・林・水産業)

ヘッジトリマの延長コードですが、下手くそなもんでしょっちゅうトリマの刃でコードを切ってしまいます。切る箇所がコネクターから数十センチ以内なので、自前で交換してコードを再利用しています。

対象商品:
10241427
2017-11-28
用途:
延長コード製作

廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする