ダーク イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス 10243012

イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) No.119、303、104、144、163 注文コード10243012 品番ダーク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

瞬間硬化型(15〜30秒)の充填剤スティック。
ホットナイフを使用してキズ口に充填します。
クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。

セット内容シェラックつや消しとゴシゴシスクレーパーが セットになっています。 No.119、303、104、144、163 成分パラフィンワックス、顔料
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33049466
2016-04-21
用途:
フローリングの補修に使用しています。
CSヤマザキ 様

以前、こちらのホットナイフ入りのセットを購入しました。
ですが、どうしても使う色に偏りが出てきて、この色を基本にして、少しづつ違う色を足したり、ペンで木目と合わせて線を入れることによって、フローリングの傷が隠せるので、これで2回目の購入になります。
最初はティースプーンに刻んだものを入れて、ライターで温めて溶かしていましたが、セットを一度購入することで、色んな所の補修が可能になりました。
先日はドアに家具をぶつけてしまったのですが、これを使用して補修したところ、目立たなくなりました。つや消しなので、家具、フローリング、柱など、色んなところの補修に使用できます。つやが欲しい場合は補修後、ワックスをかけたり、ニスを塗ることで、補修した部分も長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする