※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 文房具
水本機械製作所の クリップ/リング
水本機械製作所の カードリング
ステンレス カードリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243458
品番
RK-20
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
自由に開閉できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
用途
書類・カードを綴ります
トラスコ品番
849-2366
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1.8
寸法L(mm)
22
寸法D(mm)
2.0
繰り返し・詰め替え
対応