※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 文房具
水本機械製作所の クリップ/リング
水本機械製作所の カードリング
ステンレス カードリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243485
品番
RK-35
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
自由に開閉できます。
用途
書類・カードを綴ります
トラスコ品番
849-2369
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
寸法L(mm)
37
寸法D(mm)
2.6
繰り返し・詰め替え
対応