サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリング装備チューブカッター 替刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243886 品番 TCBC105
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)8.5 刃径(Φmm)22 適合カッターTCB104・105・107 用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管 トラスコ品番321-8074

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10243886
2024-01-02
用途:
パイプカット
農・林・水産業

とにかく軽く切れる。ベアリング無しのものは何かで固定しないといけないが、この商品は、手で持って切れる。

対象商品:
37034672
2023-11-17
用途:
給水管工事
株式会社アイルス 様 (建設業・工事業)

安くはないが毎日使うのでこのくらいの強度、切れ味は確保したいのでこれを使っています

対象商品:
10243886
2023-04-13
用途:
ステンレスパイプ切断
製造業

かなりの数を使用させて頂きました、当方の使用条件で30回ほど使用すると刃が欠けるものが混在しているような気がします。通常は200回ほどは使用可ですが。

対象商品:
10243886
2021-05-13
用途:
ステンレスパイプ切断
製造業

数百回切断してとうとう刃が寿命を迎えました、
切れ味抜群、長持ちします。

対象商品:
10243886
2020-08-08
用途:
単管(Φ48.6)の切断
丸地ファーム 様 (農・林・水産業)

最初は力任せに切断していましたが、3本目にはカッターの刃がボロボロになり、すぐに交換しなければいけないということで、替え刃を4個も購入しましたが、カットの方法として、2〜3回転は握りを絞らずにゆっくりやれば、それほど時間もかからずカットでき、刃先も全く問題ない状態で、必要な作業は終わりました。こういうコツのような事は説明書などで明記しておいてほしいです。

対象商品:
10243886
2018-04-03
用途:
足場の柱を切る
東海信和株式会社 様 (建設業・工事業)

ベアリング付いているので足場材が塗装等付いてもすむずきれる。

対象商品:
10243886
2016-06-25
用途:
薄肉ステンレス鋼管の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

薄肉ステンレス鋼管の切断に使用していますが、速くきれいに切断でき、またバリも出来ないので、とても重宝しています。

対象商品:
10243886
2017-11-02
用途:
チューブの切断
教育・研究機関

銅管の切断に使用しています.切れ味も良く,使用2際して何ら支障はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする