205B用替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード10243983 品番XB17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

刃は前後使えます。

用途
205B用替刃。
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7518 質量(g)22 刃厚(mm)0.6 アズワン品番1-6222-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10243983
2023-08-15
用途:
アルミ
建設業・工事業

アルミ板切断する時に使用します。

カッターで切断していましたが
こちらの方が怪我をしないです。

対象商品:
10243983
2022-08-21
用途:
アクリル板を切る時
不動産業

前の刃が切れにくくなったので購入しました。
切れ味が復活しました。

対象商品:
10243983
2014-07-22
用途:
アクリルカットの替刃

PカッターL型の替刃です。
本体価格に対して、替刃の価格が少々高いように感じますが、切れ味は抜群でまぁ損はないでしょう。
アクリル板、プラ板、ベニヤ板(薄いもの)、プリント基板、石膏ボード、いろいろ切ってみましたが、まぁ切れるものですね。
色々応用して使えそうです。
薄板カットなら鋸より使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10243983
2014-12-15
用途:
樹脂版用カッター

メーカー品なので問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする