フジマック
フジマックの カプラー/レバーカップリング
フジマックの カプラー
ワンタッチペアーカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244227
品番
D-201 PO-1
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質
鉄、真鍮、ゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
タイプ
固定タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
機能
空気の流れを簡単に2分割
分岐数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応