フジマック
フジマックの カプラー/レバーカップリング
フジマックの カプラー
ロータリーペアーカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244236
品番
D-202 RPO-1
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質
鉄、真鍮、ゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
タイプ
スイベルタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
機能
空気の流れを簡単に2分割
分岐数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応